曜日別特売

シリアルケーブル 3m

シリアルケーブル 3m - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact D-Subケーブル
D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。
電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619873042302162
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする