曜日別特売

セパラブルカバー 五ツ口 1605シリーズ

セパラブルカバー 五ツ口 1605シリーズ - コスモスビード

※透明摺合も製作致します。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619946271605-04●口内径:130mm●中管:TS29/42●側管:TS19/38×465-6821-90
85,800
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619946361605-05●口内径:130mm●中管:TS29/42●側管:TS24/40×3、TS15/35×165-6821-91
85,800
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする