ビーエム機器
ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.3ml
ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3838-09
内容量
1個(72枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007200
P96D04N
¥49,500
¥
48,980
¥53,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください