デジタルパネルメータ LCD
オムロン プロセスパネルメータ オムロンのプロセスパネルメータは、視認性の高いLCDと2色のLEDを搭載した防水 / 防塵インジケータです。DC 電圧 / 電流入力を備えています。このデバイスはスケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載しています。感電防止の端子カバーを装備しています。電流と電圧を測定するために使用します。特長入力信号
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:80mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7337-56
内容量1個