ドライシッパー

ドライシッパー ハイランドMP

気相状態にて-150℃以下を保持
点灯しても液体窒素がこぼれません。
専用輸送ケースの使用により遠距離輸送も可能
航空貨物として国内外への輸送が可能
充填剤の交換が可能

仕様●液体窒素吸収量(L):3.7●蒸発量(L/日):0.23●静止保存日数:16日●使用可能日数:11日※収納量により異なります。●収納数・キャニスター:1個※キャニスターサイズ Φ67×279mm●収納数・0.5mL ストロー:280本※10本/ケーン時●収納数・2.0mL クライオバイアル:102本●外寸(Φ×H、mm):234×493●重量(kg)・空重量:5.3●充填時 重量(kg):8.3●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3828-49 内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62011917 CXR100
377,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする