コスモスビード
トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●胴外径×高さ:70×250mm●摺合:TS45/50●枝仕様:GL-14●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6840-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012468
1994-03
¥
54,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください