ABL 8BBU バッテリコントロールモジュールおよび ABL 8BPK バッテリ
電力遮断の影響を受けやすい用途では、ネットワークの切断後に電圧を供給するためにバッテリ制御モジュールが使用され、電流値のバックアップや 24 V dc で供給される特定のアクチュエータの保護が可能になります。 保持時間は 40 A で 9 分、1 A で 2 時間です ( コントロールモジュー
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980