ビーエム機器
バブルラック 1000mlビーカーサイズ R-6260シリーズ
バブルラック
1000mlのビーカーに使用できます。
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):95.0×77.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:7.7mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3840-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030738
R-6260-4
¥5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください