京セラ
バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR
多層ZnOセラミックサプレッサ
銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5V
アズワン品番
65-7196-62
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031210
VC080514A300DP
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください