京セラ
バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR
多層ZnOセラミックサプレッサ
銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5V
アズワン品番
65-7194-18
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031815
VC120618D400DP
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください