京セラ
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入
仕様
●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V
アズワン品番
65-6952-77
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032226
VGAH222022Y490DP
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください