京セラ
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-6921-20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032655
VGAH121031R650DP
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください