京セラ
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR
多層ZnOセラミックサプレッサ
銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V
アズワン品番
65-7192-35
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033425
VC080503A100DP
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください