Panasonic(パナソニック)
パルック プレミア20000 電球色 2個入
約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
仕様
●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セット
アズワン品番
65-6680-15
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033949
FL20SSEL18MF32K
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください