曜日別特売

フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入

フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6204759014081714240065-7262-29
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204760814081714410065-7261-44
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204761714081714220065-7261-99
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204762614081714420065-7262-23
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204763514081714430065-7262-57
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204764414081714310065-7262-43
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
6204759914081714300065-7262-30
2,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする