SICK
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ
丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし。M18 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック
アズワン品番
65-7312-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048064
BEF-KH-M18
¥3,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください