SICK
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M3 センサ
端子 / アライメントブラケットは M3 センサ用です Terminal and Alignment ブラケット付属プラスチック( PA6 )製です注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M3 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 3 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7311-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048080
BEF-KH-M03
¥2,150
¥
2,098
¥2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください