フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入

フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入 - ザルスタット

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブx100本
オートクレーブ可能(121℃、15分)
極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています
フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。
ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能
フタをした状態でラックを積み重ねることが

仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-14内容量1個(10ラック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62050155BMFR-1
12,900
12,890
14,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする