ザルスタット
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ
フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブx100本
オートクレーブ不可
耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適
ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様
●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温
アズワン品番
65-3811-26
内容量
1個(20ラック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050164
BMFR-3
¥
20,600
¥
20,599
¥
22,659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください