ザルスタット
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 96穴 20ラック入
フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブx96本
オートクレーブ不可
耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に適しています
ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様
●サイズ(WxDxH):174x120x51mm(フタなし50mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温
アズワン品番
65-3811-27
内容量
1個(20ラック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050180
BMFR-4
¥
21,900
¥
21,899
¥
24,089
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください