ザルスタット
フリーザーラックセット 100穴 BMFRシリーズ
フリーザーラック
0.5ml/0.6mlチューブ×100本
未滅菌
※セット:ラック&間仕切り
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温
アズワン品番
65-3811-19
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050234
BMFR-12
¥
11,600
¥
11,599
¥
12,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください