ザルスタット
フリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入
フリーザーラック
50mlx16本用
耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています
ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能
未滅菌
※ラック&間仕切りのセット
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):147×147×123mm●ウェルサイズ:32.2mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温
アズワン品番
65-3811-21
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050250
BMFR-15
¥
13,900
¥
13,890
¥
15,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください