ザルスタット
フリーザーラックセット 49穴 耐冷紙 10個入
フリーザーラック
15mlx49本用
耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています
ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能
未滅菌
※ラック&間仕切りのセット
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):168×168×130mm●ウェルサイズ:21.1mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温
アズワン品番
65-3811-22
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62050259
BMFR-16
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください