曜日別特売

フリーザーラックセット 81穴 BMFRシリーズ

フリーザーラックセット 81穴 BMFRシリーズ - ザルスタット

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブ×81本
ディープフリーザーのフリーズボックスを収納するストレージボックスの内寸に合わせた81穴
未滅菌
※セット:ラック&間仕切り

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):131×131×51mm●ウェル直径:12.3mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-28内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62050295BMFR-5
11,400
11,399
12,539(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする