KEMET KEMETの 制御機器 KEMETの 電子部品(オンボード) KEMETの 受動部品 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 1.5μF 5% 1箱 168個入 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 1.5μF 5% 1箱 168個入 注文コード 62058300 仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-34 内容量1箱(168個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C4AQSLU4150A12J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62058300 C4AQSLU4150A12J ¥52,900 ¥51,980 ¥51,980 ¥57,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フィルムコンデンサ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB 税込¥175 ¥159 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF FARAD 税込¥36 ¥33 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF FARAD 税込¥40 ¥36 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF FARAD 税込¥43 ¥39 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF FARAD 税込¥51 ¥46 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF FARAD 税込¥81 ¥74 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF FARAD 税込¥23 ¥21 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF FARAD 税込¥30 ¥27 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF FARAD 税込¥29 ¥26 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF FARAD 税込¥29 ¥26 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF FARAD 税込¥29 ¥26 バスケットへ ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARAD 税込¥29 ¥26 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.033uF FARAD 税込¥95 ¥86 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF FARAD 税込¥99 ¥90 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF FARAD 税込¥120 ¥109 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.1uF FARAD 税込¥95 ¥86 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.22uF FARAD 税込¥153 ¥139 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF FARAD 税込¥175 ¥159 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF FARAD 税込¥208 ¥189 バスケットへ メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.68uF FARAD 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品コンデンサフィルムコンデンサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります 電解コンデンサ 両極性コンデンサ セラミックコンデンサ フィルムコンデンサ 進相コンデンサ シェアする マイページ 最近見た商品