BRAND
メスシリンダー 青目盛 PMP
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●外径:約40Φmm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068206
34748
¥
5,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください