BRAND
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068215
35154
¥
10,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください