リザーバー 1・8・12レーン 50ml B-0818-1シリーズ
1レーン:50ml or 8レーン:5ml or 12レーン:5ml
表面は1レーン50mlで、10・25・40・50mlの位置にラインがあります。
裏面は5mlx8レーン&5mlx12レーンで、表面とリバーシブルに使い分けできます。
未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:50ml & 5mlx8(40ml) & 5mlx12(60ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x112.1x28mm●色:白
アズワン品番65-3800-93
内容量1個(10枚)