シチズン シチズンの 店舗什器・備品 シチズンの 店舗運営用品 シチズンの キャッシャー/レジ・会計用品 レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ 注文コード 61874769 注文コード 61874769 パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備 ACアダプタ同梱モデル 仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒 アズワン品番65-5703-05 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CT-P292ALJ-WH-AT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61874769 CT-P292ALJ-WH-AT ¥54,200 ¥51,980 ¥51,980 ¥57,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プッシュ式レジスター PF2 シルファー 税込¥1,538~ ¥1,398~ セルロースナノファイバー番号札 無地 友屋 税込¥4,948~ ¥4,498~ スチロール番号札(無地) 友屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ 伝票ホルダー 友屋 税込¥3,298 ¥2,998 マーブル無地札 50枚入 友屋 税込¥3,298 ¥2,998 スチロール番号札 友屋 税込¥3,078~ ¥2,798~ サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー) スター精密 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ アクリル伝票立(乳白) 抗菌Ag+ 友屋 税込¥439 ¥399 バスケットへ サーマルレジロール 44×80 感熱 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ セルロースナノファイバー番号札 友屋 税込¥6,928~ ¥6,298~ 電子レジスター JET-400Z クローバー電子 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ グラニット無地札 50枚入 友屋 税込¥3,298 ¥2,998 クロークチケット用紐 50本入 友屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 伝票差 メモサス 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ サーマルレジロール 58×80 感熱 DSR5880 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サーマル 紙レジロール 58×80 感熱 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 電子レジスター JET Metal Drawer 330-B クローバー電子 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ロールペーパー(感熱紙) 58x50 クローバー電子 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ SPラック マグネット付 友屋 税込¥725~ ¥659~ 電子レジスター JET-680 クローバー電子 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品キャッシャー/レジ・会計用品電子レジスター/ドロワーロールペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります 電子レジスター本体 ロールペーパー キャッシュドロアー 電子レジスター/ドロワー用交換部品 シェアする マイページ 最近見た商品