WURTH ELEKTRONIK
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入
仕様
●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz
アズワン品番
65-7112-58
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61890528
760308101410
¥25,300
¥
24,980
¥27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください