曜日別特売
760308101410 ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK 61890528

ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード61890528品番760308101410
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHzアズワン品番65-7112-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする