SIEMENS
安全モジュール 太陽光保護用
仕様
●併用可能製品:太陽光保護●入力方式:24 V dc●出力タイプ:24 V dc●シリーズ:5WG●寸法:128 x 183x103 mm
アズワン品番
65-7357-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61899269
5WG1543-1DB31
¥104,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください