液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 青 128 x 64

液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 青 128 x 64 MIDAS

Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、白地に白色の青色で点灯します。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃

仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●背景色:青●ディスプレイモード:透過型 アズワン品番65-7250-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61899759 MCCOG128064B12W-BNMLW
3,800
3,798
4,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする