会議用チェア MULTY VISTA 2脚入

会議用チェア MULTY VISTA 2脚入 スマイル 会議用チェア MULTY VISTA 2脚入 スマイル

特徴的なバックフォルムをもつカンチレバーチェア。座り心地も快適です。

仕様●寸法:幅430×奥行605×高さ785(SH460)mm●質量:7.0kg●材質:背・座/合板、クッション、張地/ポリエステル、脚/スチール(クロムメッキ) アズワン品番65-3968-73 内容量1箱(2脚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61902945 L-7
19,300
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする