柿渋染 ビスケット 舟底ショルダー
柿渋染の舟底ショルダーバッグ。
ファスナー開閉。
季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合がございます。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
洗うと色落ちする可能性が
仕様●サイズ(約):27×H24×底マチ12cm、、調整可ショルダー/63~125cm●重量(約):300g●材質:本体/綿 、ショルダー/アクリル 、金具/スチール●外側:前面/ファスナーポケット1 、背面/マグネットポケット1●内側:ファスナーポケット1・オープンポケット1・携帯ポケット1
アズワン品番65-4335-95
内容量1個