柿渋染 手描き SFPショルダー

柿渋染 手描き SFPショルダー 用美(ヤマコー)

柿渋染めシリーズ。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますの

仕様●サイズ:約22×H23×底マチ7cm●調整可ショルダー:約65~118cm●重さ:約200g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル、金具/スチール●仕様:ファスナー・マグネット開閉/外側 ファスナーポケット1/内側 オープンポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4334-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61903189 #85205
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする