柿渋染手描 ポッケショルダー KS161T
柿渋染めシリーズ。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますの
仕様●サイズ:約27×H22×底マチ5.5cm●調整可ショルダー:約65~118cm●重さ:約280g●材質:本体/綿、本体開口部/合皮、ショルダー/アクリル、金具/スチール●仕様:ファスナー開閉/外側 フラップマグネットポケット1・ファスナーポケット3/内側 オープンポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本
アズワン品番65-4334-83
内容量1個