WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード) WURTH ELEKTRONIKの 受動部品 巻線インダクタ 面実装 430 nH 150mA 巻線インダクタ 面実装 430 nH 150mA 注文コード 61907836 仕様●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM SMT●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6982-27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 74431012007 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61907836 74431012007 ¥580 ¥569 ¥569 ¥626 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック 税込¥549 ¥499 バスケットへ アンダーソンコネクター30A マリンテック 税込¥439 ¥399 バスケットへ 10 segment LED gauge bar Seeed Studio 税込¥505 ¥459 バスケットへ M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) 防水配線カバー マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed Studio 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ Apem キーパッド 4 x 1 APEM 税込¥3,408~ ¥3,098~ 録音再生ボード2 共立プロダクツ 税込¥989 ¥899 バスケットへ Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEM 税込¥3,298~ ¥2,998~ 10 Segment LED - Yellow Green Seeed Studio 税込¥384 ¥349 バスケットへ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品インダクタ(コイル) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品