オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:6 mm●接続方式:M12コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61924794
E2EW-X6C312-M1
65-7272-47
¥14,700
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924810
E2EW-X6C112-M1
65-7272-46
¥13,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください