曜日別特売

近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm

近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm - Baumer

Baumer の 8 mm 誘導距離測定センサは、シールド付き誘導検出器を備えています。この検出器は、準埋込型で取り付けられ、長さ 2 m のケーブルで電圧動作温度: 10 → +60 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:16mmアズワン品番65-7323-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61925677IWFM 08U9501
135,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする