金属酸化物 抵抗器 3W 270Ω ±5% 1箱 1000個入
TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です
TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:270Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX3S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7022-95
内容量1箱(1000個)