金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入

金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M) アズワン品番65-6985-17 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61933377 MF0204FTE52-3K3
430
429
472 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする