金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入

金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

Yageo MF0 シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング

仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M) アズワン品番65-6995-71 内容量1箱(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61933386 MF0204FTE52-3K3
12,700
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする