金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番65-6997-15 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61935364 MF0207FTE52-5K6
620
619
681 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする