光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm
EE-SX91 / 95シリーズフォトマイクロセンサ
さまざまな用途向けの配線済み小型光電センサ(スロット付)
すべてのタイプに明部オンと暗部オンの両方の出力を装備 広角インジケータ(赤色LED)が非常に見やすいため、任意の場所に取り付け可能 M2又はM3のねじで取り付け可能 0.025 mm差動検出機能 1 mの4コアケーブルを配線済み
選択ガイド(画像を参照): 標
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル、1 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:15 mA●動作温度 Min:-25℃
質量(g)約15(梱包状態)
使用温度範囲(℃)-25~55(氷結・結露なし状態)
コード長さ(m)1
検出方式スルービーム
接続方式コード引き出し
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)溝幅:5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
消費電流(mA)15以下
センサー型式ブロック形
照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
保護回路負荷短絡保護
保存温度範囲(℃)-30~80(氷結・結露なし状態)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
耐振動耐久:10~2000Hz(ピーク加速度:150m/s2)、片振幅:0.75mm、X、Y、Z各方向2.5h(15min周期 10サイクル)
応差0.025mm以下
応答周波数(kHz)1以上、平均値:3
アズワン品番65-7276-31
負荷電流(mA)(制御出力)50以下
出力形式NPN
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流50mA時:0.7以下、負荷電流5mA時:0.4以下
最大電流(mA)15
電気的接続4 線ケーブル、1 m
保存湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露なし状態)
使用湿度範囲(%RH)5~85(氷結・結露なし状態)
ライトソース赤外線
内容量1個