BALLUFF BALLUFFの 制御機器 BALLUFFの 検出・センサ BALLUFFの センサ 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm 注文コード 61944035 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4ピンコネクタ アズワン品番65-7271-90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BOS01LL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61944035 BOS01LL ¥41,700 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 検出・センサ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン) 税込¥10,998~ ¥9,998~ Livox 延長ケーブル & カプラー DJI 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥19,778~ ¥17,980~ エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥16,159 ¥14,690 バスケットへ 耐熱・コの字型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ プローブケーブル 20m カノマックス(KANOMAX) 税込¥28,578~ ¥25,980~ ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 簡易プロセス防爆形圧力センサ azbil(旧:山武) 税込¥329,780 ¥299,800 インテリジェント圧力センサ・スイッチ azbil(旧:山武) 税込¥219,780 ¥199,800 スマート振動センサー EPSON 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 近接センサ伝送カプラPET18-5 AUTONICS(オートニクス) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 税込¥8,468~ ¥7,698~ (1) マイクロウェーブセンサ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥197,780~ ¥179,800~ マイクロウェーブセンサ用ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マイクロウェーブセンサ用電源 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ コンプレッションフィッティング 三晃電気工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥373~ ¥339~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥835~ ¥759~ エンコーダブラケット 岩田製作所 税込¥527~ ¥479~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器検出・センサセンサ光電・ファイバセンサ光電センサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります ファイバセンサ 光電・ファイバセンサその他関連用品 光電センサ シェアする マイページ 最近見た商品