山葡萄バッグ ござめ編み13
ござめ編みの山葡萄バッグです。
削皮
山葡萄をデザインした木のキーホルダー付き。
内布は取り外しできません。
絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。
天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。
貼箱入りです。
仕様●サイズ(約):41×H29(持ち手H13)×底マチ8cm●重量(約):630g●仕様:内布・かぶせ付き オープンポケット2●企画・デザイン:日本●生産国:中国●最終加工:日本
アズワン品番65-4331-70
内容量1個