取り付けクランプ レンズ付き固定クランプ XUFZ910、XUFZ911、XUFZ920、XUFZ921

取り付けクランプ レンズ付き固定クランプ XUFZ910、XUFZ911、XUFZ920、XUFZ921 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric のレンズ付きプラスチック製光ファイバー固定クランプ用アクセサリです。これは 2 のセットです。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:レンズ付き固定クランプ●併用可能製品:XUFZ910 、XUFZ911 、XUFZ920 、XUFZ921アズワン品番65-7329-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951945XUFZ05
5,960
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする