Ecliptek
水晶振動子 3.6864MHz 表面実装 テープ及びリール 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:3.6864MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-6975-31
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958209
E1SFA12-3.6864M TR
¥44,200
¥
43,980
¥48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください