Ecliptek
水晶振動子 32.768MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番
65-6976-89
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958324
E1WSDA12-32.768K TR
¥
232,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください